Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff 34 1076 abschließbar ovale Rosette, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1076 abschließbar ovale Rosette, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1076 abschließbar ovale Rosette, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1076 abschließbar ovale Rosette, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1076 abschließbar ovale Rosette, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1076 abschließbar ovale Rosette, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102207732
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730961140
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
FSB Fenstergriff 34 1076 abschließbar ovale Rosette, Aluminium silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt
  • Befestigungsschraube vor Kopf gebohrt
  • Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Rasterung:
90 °
Rosette:
32,5 x 84,5 x 21 mm
Prüfung:
RC 1-6
Vierkantstift:
7 x 34-37 fix mm
Sperre:
2W001
Material:
Aluminium
Stütznocken:
ø 10 x 2,7 mm
Ausführung:
ovale Rosette
sperrbar:
Ja
Schraublochabstand:
43 mm
Befestigungszubehör:
je 1 Gewindeschraube M5 x 45 und M5 x 55 mm
Marke:
FSB
Modell:
34 1076
Richtung:
universal
Höhe:
57 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Länge:
137 mm
Ausführung 2:
200 N·m
Weitere Suchbegriffe: FSBBaukastenBroschüre, Fensterdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 143,62*
€ 170,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 142,16*
€ 169,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 137,02*
€ 163,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 134,63*
€ 160,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 113,42*
€ 134,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.