Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Balkontürbeschläge
>
Glasfalzgriff
>
Artikel
MACO Balkontürgriff BASE 30290, Länge 71 mm, Aluminium neusilber eloxiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102208674
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
30290
EAN/GTIN:
9004186041360
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Glas Falz Griff
Glasfalz Griff
MACO Balkontürgriff BASE 30290, Länge 71 mm, Aluminium neusilber eloxiert
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Befestigungsart:
zum Anschrauben am Flügelüberschlag
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gesamtlänge:
71 mm
Lochmittelabstand:
50 mm
Oberfläche:
neusilber eloxiert
Ausführung:
eckig, gekröpft
Höhe:
17 mm
Marke:
Maco
... >
Außengriffe
>
Aluminium Balkontürgriffe
>
Balkontürgriff BASE 71/72
Weitere Suchbegriffe:
Glasfalzgriff
,
Griffschale zum Anschrauben
,
Griffschale zum Einklipsen
,
Muschelgriffe
,
maco muschelgriff
,
griffschale zum anschrauben
,
Balkongriff
,
Balkontür
,
Balkontürmuschelgriff
,
Balkontürziehgriff
,
Balkonziehgriff
,
Hebetürgriff
,
Terrassentür
,
Terrassentürgriff
,
Ziehgriff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hebetürknopf - 35mm, Flachform, silber eloxiert
SCHÖSSWENDER
20062100
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen