Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebetürknopf - 35mm, Flachform, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hebetürknopf - 35mm, Flachform, silber eloxiert
Produktbild zu Hebetürknopf - 35mm, Flachform, silber eloxiert
Skizze zu Hebetürknopf - 35mm, Flachform, silber eloxiert
LOGO zu Hebetürknopf - 35mm, Flachform, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102260511
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     20062100
EAN/GTIN:
     9002730633542
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf
Hebetürknopf - 35mm, Flachform, silber eloxiert

Weitere Informationen:
Knopf ø:
35 mm
Rosette:
25 x 65 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Marke:
Schösswender
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
sichtbar geschraubt, fest auf Rosette
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Lochabstand:
43 mm
Ausladung:
35 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Balkontürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.