Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Balkontürgriff BASE 30719, Länge 72 mm, Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Balkontürgriff BASE 30719, Länge 72 mm, Aluminium weiß
Produktbild zu MACO Balkontürgriff BASE 30719, Länge 72 mm, Aluminium weiß
Skizze zu MACO Balkontürgriff BASE 30719, Länge 72 mm, Aluminium weiß
(Symbolbild)
Symbolbild
LOGO zu MACO Balkontürgriff BASE 30719, Länge 72 mm, Aluminium weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102208676
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     30719
EAN/GTIN:
     9004186041643
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
MACO Balkontürgriff BASE 30719, Länge 72 mm, Aluminium weiß

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Befestigungsart:
zum Anschrauben am Flügelüberschlag
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gesamtlänge:
72 mm
Lochmittelabstand:
50 mm
Oberfläche:
weiß
Ausführung:
eckig, gekröpft
Höhe:
17 mm
Marke:
Maco
Weitere Suchbegriffe: Muschelgriffe, griffschale zum anschrauben, Balkongriff, Balkontür, Balkontürmuschelgriff, Balkontürziehgriff, Balkonziehgriff, Hebetürgriff, Terrassentür, Terrassentürgriff, Ziehgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 6,11*
Lager 3145
331
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 16,04*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖSSWENDER
20062100
€ 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.