Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO NT/NX Kipplager Holz zu Drehsperre verdeckt Eurofalz 30mm 13V silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu ROTO NT/NX Kipplager Holz zu Drehsperre verdeckt Eurofalz 30mm 13V silber
LOGO zu ROTO NT/NX Kipplager Holz zu Drehsperre verdeckt Eurofalz 30mm 13V silber
Artikel-Nr.:
     3145-102213977
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     892029
EAN/GTIN:
     4036263484666
Suchbegriffe:
Fenster Drehsperre
Kipplager
fenster drehsperre roto
fenster drehsperre
ROTO NT/NX Kipplager Holz zu Drehsperre verdeckt Eurofalz 30mm 13V silber

Für Holzfenster.

Weitere Informationen:
Versatz:
13 mm
Falzluft:
12 mm
Falztiefe:
30 mm
Marke:
Roto
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Richtung:
universal
Werksnummer:
892029
Bandseite:
universal
Verwendung für:
Holz
System:
ROTO NT | ROTO NX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roto
736987
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.