Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO NT/NX Drehsperre verdeckt Holz 13V silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO NT/NX Drehsperre verdeckt Holz 13V silber
Produktbild zu ROTO NT/NX Drehsperre verdeckt Holz 13V silber
Skizze zu ROTO NT/NX Drehsperre verdeckt Holz 13V silber
LOGO zu ROTO NT/NX Drehsperre verdeckt Holz 13V silber
Artikel-Nr.:
     3145-102213983
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     736987
EAN/GTIN:
     4036263265821
Suchbegriffe:
Fenster Drehsperre
fenster drehsperre roto
fenster drehsperre
ROTO NT/NX Drehsperre verdeckt Holz 13V silber

Für Holzfenster. Die Drehsperre wird eingefräst. Nur in Kombination mit Kipplager zu Drehsperre verdeckt zu verwenden.
Variabel positionierbar in Verbindung mit Schnäpperzapfen NTi (in Schraubloch).

Hinweis: Schlüssel (ROTO-Nr. 377995) separat bestellen.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
736987
Bandseite:
universal
Verwendung für:
Holz
Marke:
Roto
Falzluft:
12 mm
Versatz:
13 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
System:
ROTO NT | ROTO NX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roto
892029
ab € 10,23*
Zubehör
Roto
377995
ab € 3,3732*
Zubehör
Roto
534670
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.