Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
02 Baubeschläge
>
Dreh- / Drehkippbeschläge
>
Roto Dk
>
Roto Nt / Nx
>
Zubehör
>
Drehsperre verdeckt
>
Schlüssel zu Drehsperre verdeckt
>
Artikel
ROTO NT/NX Schlüssel zu Drehsperre verdeckt Stahl verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102213984
Hersteller:
Roto
Herst.-Nr.:
377995
EAN/GTIN:
4018609128052
ROTO NT/NX Schlüssel zu Drehsperre verdeckt Stahl verzinkt
Wird auch als Demontagewerkzeug zum Lösen der Transportsicherung von rosettenlosen Fenstergriffen ROTOLINE verwendet.
Weitere Informationen:
Bandseite:
universal
Werksnummer:
377995
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
Roto
System:
ROTO NT | ROTO NX
Verwendung für:
Holz
... >
Zubehör
>
Drehsperre verdeckt
>
Schlüssel zu Drehsperre verdeckt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,3732*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1232*
€ 6,09661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8132*
€ 5,72771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6532*
€ 5,53731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4832*
€ 5,33501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2032*
€ 5,00181
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3732*
€ 4,01411
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ROTO NT/NX Drehsperre verdeckt Holz 13V silber
Roto
736987
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen