Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010
Produktbild zu GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010
Skizze zu GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010
Skizze zu GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010
Skizze zu GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010
Anwendungsbild zu GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010
Anwendungsbild zu GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010
Anwendungsbild zu GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010
Anwendungsbild zu GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010
LOGO zu GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010
Artikel-Nr.:
     3145-102214612
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     148260
EAN/GTIN:
     4042938482608
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor
GEZE Kettenantrieb ECchain, Hub 200/400 mm, 230V, Kunststoff weiß RAL9010

Für die natürliche Lüftung im Fassadenbereich.
Für Holz-, Kunststoff- oder Metallfenster.

Produktmerkmale:
  • variable Hubeinstellung auf 200 mm oder 400 mm über Kabelanschluss am Antrieb
  • eingebauter Endschalter und Überlastschutz
  • schnelle und einfache Rahmenmontage von vorn
  • universell einsetzbar, auch im privaten Wohnbau
  • auch für kleine Oberlichten geeignet
  • Anschlusskabel: 2 m
  • Abmessung (L x B x H): 390 x 63 x 44 mm
  • Abmessung mit Konsole (L x B x H): 409 x 63 x 44 mm

Flügelmerkmale:
  • min. Flügelhöhen Rahmenmontage einwärts:
    400 mm (Hub 200 mm)
    600 mm (Hub 400 mm)
  • min. Flügelhöhen Rahmenmontage auswärts:
    400 mm (Hub 200 mm)
    400 mm (Hub 400 mm)


Hinweis: Bei kraftbetätigten Fenstern gelten die jeweiligen Regeln und Normen.

Kippflügel müssen zusätzlich mit Sicherheitsscheren oder anderen geeigneten Fangeinrichtungen ausgestattet werden, die ein eventuelles Herabfallen des Flügels verhindern.
Wir empfehlen dafür die GEZE Sicherheitsschere Nr. 35.

Lieferumfang: inkl. Flügelbock und Motorhalterung

Weitere Informationen:
Laufzeit:
9 mm/s
Anschlussspannung:
230 V
Type:
ECchain
Marke:
Geze
Schutzart:
IP 30
Temperaturbereich:
- 5 bis + 60 °C
Richtung:
einwärts | auswärts
Zuhaltekraft:
1800 N
Montageart:
Rahmenmontage
Bauart:
Kettenantrieb
Hub:
200 mm | 400 mm
Stromaufnahme:
0,13 A
Zugkraft:
250 N
Leistungsaufnahme:
20 W
Druckkraft:
250 N
Flügelform:
Kippflügel | Klappflügel | Drehflügel
Material:
Kunststoff weiß RAL 9010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,58*
€ 146,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 117,37*
€ 146,45*
Lager 3145
7
Frei Haus
ab € 154,70*
€ 191,11*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
118476
€ 55,51*
Zubehör
GEZE
014499
€ 13,41*
Zubehör
GEZE
133814
€ 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.