Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklager PVC, mit 7 mm Tragezapfen L=12 mm, 120 kg, silber (52764)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Ecklager PVC, mit 7 mm Tragezapfen L=12 mm, 120 kg, silber (52764)
Produktbild zu MACO Ecklager PVC, mit 7 mm Tragezapfen L=12 mm, 120 kg, silber (52764)
LOGO zu MACO Ecklager PVC, mit 7 mm Tragezapfen L=12 mm, 120 kg, silber (52764)
Artikel-Nr.:
     3145-102215113
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     52764
EAN/GTIN:
     9004186364469
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager
MACO Ecklager PVC, mit 7 mm Tragezapfen L=12 mm, 120 kg, silber (52764)

In Kombination mit Ecklagerband PVC oder Falzecklagerband AS/PVC ohne Überschlagsverschraubung.

Hinweis:
Bei Ecklager PVC mit 7 mm Tragezapfen (12 oder 23 mm Länge) muss ab 100 kg Flügelgewicht der Tragezapfen mindestens durch zwei Profilwände ragen.

Weitere Informationen:
Belastung:
120 kg
Werksnummer:
52764
Ausführung:
mit 7 mm Tragezapfen, L=12 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
System:
MULTI
Verwendung für:
Kunststoff | Aluminium
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
42195
ab € 0,2199*
Zubehör
Maco
43566
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42048
ab € 0,384*
Zubehör
Maco
41742
ab € 0,2858*
Zubehör
Maco
42208
ab € 0,272*
Zubehör
Maco
41743
ab € 0,2857*
Zubehör
Maco
41762
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42049
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
360232
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
41752
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42058
ab € 0,77*
Zubehör
Maco
43567
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
360231
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
42057
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.