Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Fensterscheren
>
Scherenlager
>
Abdeckung für Scherenlager
>
Artikel
MACO Abdeckkappe Kurz für Ecklager Trend Multi 2000 Titan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-0100910
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
42048
EAN/GTIN:
9004186228006
Suchbegriffe:
Abdeckung für Ecklager
Abdeckung für Scherenlager
Ecklager
maco abdeckung für scherenlager
MACO Abdeckkappe Kurz für Ecklager Trend Multi 2000 Titan
Durch Abdeckkappen können Fenster optisch aufgewertet werden, indem die sichtbaren Beschlagteile farblich z.B. den Fenstergriffen angepasst werden. Ein Austauschen oder Nachrüsten der Abdeckkappen ist problemlos möglich.
Abdeckkappe Kurz für Ecklager Trend Multi 2000 Titan
Weitere Informationen:
ABDECKUNGSFARBE:
Titan
ABDECKOBERFLAECHE:
lackiert
... >
Baubeschlag
>
Drehkippbeschläge
>
Ecklager & Ecklagerbänder
Weitere Suchbegriffe:
abdeckung für scherenlager
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
2 Tage
100
10
€ 8,50*
ab € 0,486*
€ 0,926*
Lager 3145
1 Tag
845
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 9,26* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MACO Ecklager 7 mm Zapfen Kunststoff weiss
Maco
207278
ab € 2,65*
Sonstiges
MACO Ecklager DT130 12/18 mm 130 kg für Fenstertür silber links (59491)
Maco
59491
ab € 4,86*
Sonstiges
MACO Ecklager DT130 12/18 mm 130 kg weiß links (207913)
Maco
207913
ab € 4,51*
Sonstiges
MACO Ecklager DT130 12/18 mm 130 kg weiß rechts (207912)
Maco
207912
ab € 4,52*
Sonstiges
MACO Ecklager DT130 4/18 mm 130 kg silber links (55093)
Maco
55093
ab € 3,50*
Sonstiges
MACO Ecklager DT130 4/18 mm 130 kg silber rechts (55092)
Maco
55092
ab € 3,50*
Sonstiges
MACO Ecklager Holz DT 12/20/13 silber links
Maco
54727
ab € 2,24*
Sonstiges
MACO Ecklager Holz DT 12/20/13 silber rechts
Maco
54726
ab € 2,24*
Sonstiges
MACO Ecklager Kunststoff mit 7 mm Tragezapfen verkehrsweiß RAL 9016
Maco
207902
ab € 2,62*
Sonstiges
MACO Ecklager PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 100 kg, silber (52483)
Maco
52483
ab € 2,4667*
Sonstiges
MACO Ecklager PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 100 kg, weiß (206802)
Maco
206802
ab € 3,16*
Sonstiges
MACO Ecklager PVC, mit 7 mm Tragezapfen L=12 mm, 120 kg, silber (52764)
Maco
52764
ab € 3,28*
Sonstiges
MACO Ecklager PVC, mit 7 mm Tragezapfen L=23 mm, 120 kg, silber (52484)
Maco
52484
ab € 3,49*
Sonstiges
MACO Ecklager silber links Holz 18Ü/12L
Maco
52704
ab € 2,25*
Sonstiges
MACO Ecklager silber rechts Holz 18Ü/12L
Maco
52703
ab € 2,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen