Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/18-13 mm, silber, rechts (210611)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/18-13 mm, silber, rechts (210611)
Produktbild zu MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/18-13 mm, silber, rechts (210611)
LOGO zu MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/18-13 mm, silber, rechts (210611)
Artikel-Nr.:
     3145-102215946
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     210611
EAN/GTIN:
     9004186817989
Suchbegriffe:
Ecklager
MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/18-13 mm, silber, rechts (210611)

Winkelbandunterlage vormontiert, in Kombination mit Ecklager MAMMUT.

Weitere Informationen:
Belastung:
220 kg
Überschlag:
18 mm
Richtung:
rechts
Werksnummer:
210611
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Falzluft:
12 mm
Versatz:
13 mm
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Weitere Suchbegriffe: Ecklagerband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
363148
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.