Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE OL90N/OL95 Handhebel mit Eckumlenkung, Hub 54 mm, Alu silber eloxiert


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild zu GEZE OL90N/OL95 Handhebel mit Eckumlenkung, Hub 54 mm, Alu silber eloxiert
Produktbild zu GEZE OL90N/OL95 Handhebel mit Eckumlenkung, Hub 54 mm, Alu silber eloxiert
Produktbild zu GEZE OL90N/OL95 Handhebel mit Eckumlenkung, Hub 54 mm, Alu silber eloxiert
GEZE OL 90 N für Klappflügel auswärts
LOGO zu GEZE OL90N/OL95 Handhebel mit Eckumlenkung, Hub 54 mm, Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102216616
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     30611
EAN/GTIN:
     4106030306115
Suchbegriffe:
Eckumlenkung
Fenster Eckumlenkung
Fang/Putzschere
Fangschere
GEZE OL90N/OL95 Handhebel mit Eckumlenkung, Hub 54 mm, Alu silber eloxiert

Mit Eckumlenkung und Stangenführung.

Lieferumfang:
1 Handhebel
1 Eckumlenkung starr
1 Stangenführung

Weitere Informationen:
Hub:
54 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Verwendung für:
OL 90 N / OL 95
Marke:
Geze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 22,18*
2 Tage
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,98*
€ 22,40*
3 Tage
19
pro Stück
€ 9,50*
ab € 25,65*
€ 34,77*
Lager 3145
8
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 49,44*
€ 64,50*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 64,50*
€ 76,76
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 63,92*
€ 76,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 60,81*
€ 72,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 58,77*
€ 69,94
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 58,10*
€ 69,14
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,44*
€ 58,83
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
030401
ab € 5,91*
Zubehör
GEZE
030373
ab € 12,13*
Zubehör
GEZE
016555
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.