Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE OL90N/OL95 Schubstange ø 8 mm, L=2000 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GEZE OL90N/OL95 Schubstange ø 8 mm, L=2000 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu GEZE OL90N/OL95 Schubstange ø 8 mm, L=2000 mm, Stahl verzinkt
GEZE OL 90 N für Klappflügel auswärts
LOGO zu GEZE OL90N/OL95 Schubstange ø 8 mm, L=2000 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102216630
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     16555
EAN/GTIN:
     4106030165552
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Steuerwerk
flugmodellbau steuerwerk
GEZE OL90N/OL95 Schubstange ø 8 mm, L=2000 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Material:
Stahl verzinkt
ø:
8 mm
Verwendung für:
OL 90 N / OL 95
Marke:
Geze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 3,95*
€ 5,8067*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 7,18*
€ 9,74*
Lager 3145
67
1
€ 5,90*
ab € 12,04*
€ 16,07*
1 Tag
18
15
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 40,30*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 34,20*
€ 43,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
015864
ab € 37,43*
Sonstiges
GEZE
050857
ab € 32,72*
Sonstiges
GEZE
030611
ab € 14,77*
Sonstiges
GEZE
030561
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.