Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE OL90N/OL95 Stangenkupplung, zur Verbindung mit E-Motor E212, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GEZE OL90N/OL95 Stangenkupplung, zur Verbindung mit E-Motor E212, Stahl verzinkt
Produktbild zu GEZE OL90N/OL95 Stangenkupplung, zur Verbindung mit E-Motor E212, Stahl verzinkt
GEZE OL 90 N für Klappflügel auswärts
LOGO zu GEZE OL90N/OL95 Stangenkupplung, zur Verbindung mit E-Motor E212, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102216661
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     43546
EAN/GTIN:
     4106030435464
Suchbegriffe:
OL 90 N / OL 95
GEZE OL90N/OL95 Stangenkupplung, zur Verbindung mit E-Motor E212, Stahl verzinkt

Zur Verbindung von Schubstange und Elektroantrieb E 212.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
Geze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 5,18*
1 Tag
15
1
€ 8,50*
ab € 3,71*
€ 5,43*
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 6,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 6,12*
Lager 3145
12
1
€ 5,90*
ab € 9,25*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
002747
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.