Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstschließendes Türband Tiger, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Selbstschließendes Türband Tiger, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu Selbstschließendes Türband Tiger, Aluminium silber eloxiert
Türschließer Übersicht
Anwendungsbild zu Selbstschließendes Türband Tiger, Aluminium silber eloxiert
Anwendungsbild zu Selbstschließendes Türband Tiger, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu Selbstschließendes Türband Tiger, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102217018
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00008665-SILV
EAN/GTIN:
     5414768032589
Suchbegriffe:
Puma
Tiger
Türband Puma
Türband Tiger
Selbstschließendes Türband Tiger, Aluminium silber eloxiert

Selbstschließendes Türband, das komfortabel öffnet und Türen bis zu 75 kg effizient schließt.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar.

  • schnelle Montage mittels Quick-Fix (Spreizdübel)
  • links/rechts verwendbar
  • Öffnungswinkel: 180°
  • 2-dimensional verstellbar (Höhe,Seite)
  • 2-Wegs verstellbar (2 x 20 mm)
  • einfach zu öffnen: max. Kraftaufwand von 15 Nm
  • getestet von - 30°C bis + 70°C
  • getestet auf 500.000 Bewegungen


Hinweis: Kombinierbar mit GBMU Torbänder

Lieferumfang: inkl. unterem Türband Puma

Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstschließendes Türband
Type:
TIGER inkl. unteres Türband PUMA
Rollen ø:
47 mm
Bandhöhe:
265 mm
Flügelbreite bis:
1100 mm
Tragkraft:
75 kg
Material:
Aluminium silber eloxiert
Marke:
Locinox
Weitere Suchbegriffe: Türschließer Tiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 316,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,51*
€ 376,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LOCINOX
P00009344-SILV
€ 497,90*
Ähnlich
Locinox NV
P00009905-SILV / RHINO-SILV
€ 367,28*
Ähnlich
Locinox NV
P00010735 / SAMSON-2
€ 332,29*
Ähnlich
Locinox NV
P00009354-SILV / VERTICLOSE-2-
€ 393,43*
Ähnlich
LOCINOX
P00008967-SILV
€ 358,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.