Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig
Produktbild zu Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig
Skizze zu Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig
Türschließer Übersicht
Anwendungsbild zu Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig
Anwendungsbild zu Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig
Anwendungsbild zu Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig
Anwendungsbild zu Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig
Anwendungsbild zu Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig
Anwendungsbild zu Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig
Anwendungsbild zu Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig
LOGO zu Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102217034
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00008967-SILV
EAN/GTIN:
     5414768049419
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Türschließer Lion, für Türen bis zu 75 kg, Aluminium silberfärbig

  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
  • automatische 180°- Schließung
  • einstellbare Schließgeschwindigkeit
  • verstellbarer Endschlag für perfektes Schließen
  • inkl. Schienenset für 90° und 180° Öffnung
  • integrierte Vorspannung für einfache Installation
  • einfache und schnelle Montage: Quick-Fix (Spreizdübel)
  • getestet auf 500.000 Bewegungen
  • getestet von - 30°C bis + 70°C
  • für jede Torbandsituation geeignet


    Weitere Informationen:
    Material:
    Aluminium silberfärbig
    Type:
    Lion
    Ausführung:
    für Tore bis 75 kg
    Richtung:
    universal
    Flügelbreite bis:
    1100 mm
    Marke:
    Locinox
    Weitere Suchbegriffe: Gartentorschließer, Gartentürschließer, Gittertorschließer, Lion, Locinox, Tuerschliesser
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 315,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 380,38*
    € 452,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 378,08*
    € 449,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 361,26*
    € 429,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 349,09*
    € 415,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 315,30*
    € 375,21
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    LOCINOX
    P00009344-SILV
    ab € 451,51*
    Ähnlich
    LOCINOX
    P00008665-SILV
    ab € 280,77*
    Ähnlich
    LOCINOX
    P00009905-SILV
    ab € 419,67*
    Ähnlich
    LOCINOX
    P00010735
    ab € 374,20*
    Ähnlich
    LOCINOX
    P00009354-SILV
    ab € 424,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.