Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fortylock/Fiftylock, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fortylock/Fiftylock, Edelstahl
Produktbild zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fortylock/Fiftylock, Edelstahl
Skizze zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fortylock/Fiftylock, Edelstahl
LOGO zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fortylock/Fiftylock, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102217023
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00008629
EAN/GTIN:
     5414768018781
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss Fortylock/Fiftylock, Edelstahl

Einbau-Anschlag für kleine Metall-, Aluminium- und PVC-Tore. Das Edelstahl-Verankerungssystem verhindert das Aushebeln des Tores.

  • Mindestprofiltiefe 30 mm
  • innovative Quick-Fix-Befestigung
  • einfache rechts/links Umstellung


Weitere Informationen:
Richtung:
universal
Einbautiefe:
15 mm
Material:
Edelstahl /Kunststoff schwarz
Abmessung:
255 x 57,7 x 8 mm
Marke:
Locinox
Type:
SFKI-QF
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschliessblech edelstahl, lappenschließblech, Locinox Schließblech Fortylock, Schließblech mit Anschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOCINOX
P00007974
ab € 45,45*
Zubehör
LOCINOX
P00007978
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.