Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmenschloss Fiftylock mit Hakenriegel, PZ 92,DM 30 mm,Stulp rund,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rohrrahmenschloss Fiftylock mit Hakenriegel, PZ 92,DM 30 mm,Stulp rund,Edelstahl
Produktbild zu Rohrrahmenschloss Fiftylock mit Hakenriegel, PZ 92,DM 30 mm,Stulp rund,Edelstahl
Produktbild zu Rohrrahmenschloss Fiftylock mit Hakenriegel, PZ 92,DM 30 mm,Stulp rund,Edelstahl
Symbolbild
Skizze zu Rohrrahmenschloss Fiftylock mit Hakenriegel, PZ 92,DM 30 mm,Stulp rund,Edelstahl
LOGO zu Rohrrahmenschloss Fiftylock mit Hakenriegel, PZ 92,DM 30 mm,Stulp rund,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102217223
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00007974
EAN/GTIN:
     5414768054475
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss dornmaß 30
rohrrahmenschloss
Rohrrahmenschloss Fiftylock mit Hakenriegel, PZ 92,DM 30 mm,Stulp rund,Edelstahl

Edelstahl- Hakenschwenkriegel und verstellbare Falle sorgen in Kombination mit dem richtigen Anschlag für eine sichere Verankerung Ihres Tores.

  • Schlossmechanismus mit Abdeckplatte gegen das Eindringen von Schmutz
  • patentiertes "Click-It" Befestigungssystem wobei man kein Gewinde mehr ins Profil schneiden muss
  • stufenlose Verstellbarkeit der Falle bis 10 mm ohne Demontage des Schlosses
  • Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachtverriegelung
  • Tiefenverriegelung des Hakenschwenkriegels: 21 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Hakenriegel
Marke:
Locinox
Stulpmaterial:
Edelstahl
Nuss:
8 mm
Richtung:
universal
Dornmaß:
30 mm
Schließungsart:
PZ
Kastenbreite:
47 mm
Kastenstärke:
21 mm
Stulpausführung:
rund
Kastenhöhe:
196 mm
Entfernung:
92 mm
Stulpabmessung:
220 x 28 x 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss stulplänge 220, Fiftylock, Hakenriegelschloss, Hakenschloss, Locinox, Schloss kleines Dornmaß, Schmalkastenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOCINOX
P00010182
ab € 5,76*
Zubehör
LOCINOX
P00008634
ab € 17,77*
Zubehör
LOCINOX
P00008629
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.