Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssystem/Bolzen Quick-Fix mit hoher Zugfestigkeit, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Befestigungssystem/Bolzen Quick-Fix mit hoher Zugfestigkeit, Edelstahl
Produktbild zu Befestigungssystem/Bolzen Quick-Fix mit hoher Zugfestigkeit, Edelstahl
Skizze zu Befestigungssystem/Bolzen Quick-Fix mit hoher Zugfestigkeit, Edelstahl
LOGO zu Befestigungssystem/Bolzen Quick-Fix mit hoher Zugfestigkeit, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102217217
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00006000
EAN/GTIN:
     5414768006689
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker edelstahl m8
Befestigungssystem/Bolzen Quick-Fix mit hoher Zugfestigkeit, Edelstahl

Das Befestigungssystem Quick-Fix garantiert eine einfache, schnelle und äußerst robuste Montage. Quick-Fix kann dank seines innovativen Designs viele Male vollständig wiederverwendet werden.

  • Patentiertes Befestigungssystem aus Edelstahl
  • Zugkraft 1000 kg
  • Expander 24 x 14 mm, Schraube M8 x 40


Weitere Informationen:
Type:
QUICK-FIX
Ausführung:
für Profile bis 5 mm Stärke
Material:
Edelstahl
Marke:
Locinox
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m8, Befestigungssystem/Bolzen QUICK-FIX, Locinox, Locinox Befestigungssystem, Locinox QUICK-FIX, QUICK-FIX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.