Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Elektroantrieb E 212 R1, für eine Bedienstelle, 230 V, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GEZE Elektroantrieb E 212 R1, für eine Bedienstelle, 230 V, silber eloxiert
Produktbild zu GEZE Elektroantrieb E 212 R1, für eine Bedienstelle, 230 V, silber eloxiert
LOGO zu GEZE Elektroantrieb E 212 R1, für eine Bedienstelle, 230 V, silber eloxiert
LOGO zu GEZE Elektroantrieb E 212 R1, für eine Bedienstelle, 230 V, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102217803
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     20835
EAN/GTIN:
     4106030208358
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
GEZE Elektroantrieb E 212 R1, für eine Bedienstelle, 230 V, silber eloxiert

Für die natürliche Lüftung.
Zur Automatisierung der GEZE Oberlichtöffner und von Lamellenfenstern.
Für einwärts öffnende Kippflügel aus Holz, Kunststoff oder Metall.

Produktmerkmale:
  • Ansteuerung von mehreren Scheren
  • Öffnungsweite über Hublänge variabel einstellbar
  • Lastabschaltung und integrierter Endschalter
  • schmale und dezente Optik
  • mit Anschlussstecker
  • Abmessung (L x B x H): 207 x 80 x 33 mm


Hinweis: Bei kraftbetätigten Fenstern gelten die jeweiligen Regeln und Normen.

Mit 1 Relais, für Gruppensteuerung. Bedienung über 1 Lüfterschalter.

Weitere Informationen:
Zugkraft:
1500 N
Druckkraft:
1500 N
Schutzart:
IP 42
Stromaufnahme:
0,2 A
Anschlussspannung:
230 V
Montageart:
Rahmenmontage
Hub:
40 - 70 mm
Flügelform:
Kippflügel
Laufzeit:
35 s für 52 mm Hub
Type:
E 212 R1
Material:
Aluminium silber eloxiert
Leistungsaufnahme:
90 W
Bauart:
Elektroantrieb
Richtung:
einwärts
Temperaturbereich:
- 20 bis + 60 °C
Marke:
Geze
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 198,61*
€ 233,47*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 198,84*
€ 234,54*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 197,35*
€ 238,77*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 207,01*
€ 242,85*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,61*
€ 562,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,71*
€ 669,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,52*
€ 665,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,47*
€ 645,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,40*
€ 628,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,61*
€ 600,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
008800
ab € 9,25*
Zubehör
GEZE
118476
ab € 41,60*
Zubehör
GEZE
014499
ab € 10,01*
Zubehör
GEZE
133814
ab € 25,45*
Zubehör
GEZE
043546
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.