Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU RWA Rauchmelder RM 523, 24 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU RWA Rauchmelder RM 523, 24 V, weiß
Produktbild zu HAUTAU RWA Rauchmelder RM 523, 24 V, weiß
Skizze zu HAUTAU RWA Rauchmelder RM 523, 24 V, weiß
LOGO zu HAUTAU RWA Rauchmelder RM 523, 24 V, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102217948
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     220914
EAN/GTIN:
     4015915182556
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder optisch
rauchmelder
HAUTAU RWA Rauchmelder RM 523, 24 V, weiß

Der optische Rauchmelder RM 523 mit VdS-Zulassung erkennt frühzeitig Schwellbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung und arbeitet nach dem Streulichtprinzip (Tyndall-Effekt). Zur automatischen Auslösung der RWA im Brandfall. Geprüft nach DIN EN 54-7.
Max. Überwachungsfläche 150 m², max. Montagehöhe 16 Meter (abhängig von der Deckenkonstruktion (Höhe, Neigung), gemäß länderspezifischen Projektierungsrichtlinien).

Lieferumfang:
1 Rauchmelder
1 Montagesockel

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP 44
Gewicht:
125 g
Marke:
Hautau
Anschlussspannung:
24 V
Höhe:
70 mm
Temperaturbereich:
- 20 bis + 60 °C
ø:
118 mm
Material:
Kunststoff
Montageart:
Decke
Type:
Sensor
Anwendung:
RWA
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder hautau, Feuermelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,57*
€ 385,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAUTAU
219618
ab € 858,40*
Sonstiges
HAUTAU
219621+2 AKKUS
ab € 864,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.