Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU RWA Rauchabzugszentrale RAZ K, Aufputzmontage, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU RWA Rauchabzugszentrale RAZ K, Aufputzmontage, Kunststoff weiß
Produktbild zu HAUTAU RWA Rauchabzugszentrale RAZ K, Aufputzmontage, Kunststoff weiß
Skizze zu HAUTAU RWA Rauchabzugszentrale RAZ K, Aufputzmontage, Kunststoff weiß
LOGO zu HAUTAU RWA Rauchabzugszentrale RAZ K, Aufputzmontage, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102214632
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     219618
EAN/GTIN:
     4015915195563
HAUTAU RWA Rauchabzugszentrale RAZ K, Aufputzmontage, Kunststoff weiß

Für die natürliche Lüftung und für die Rauch- und Wärmeableitung (RWA). Für 1 Alarm- und 1 Lüftergruppe. Notstromversorgung über Akku bis zu 72 Stunden.
Die Rauchschaltzentrale RAZ K dient als Energieversorgung und Steuereinrichtung und enthält die gesamte Elektronik um bis zu vier 24 V DC-Antriebe für Fenster und Rauchabzugsklappen im Brandfall, sowie zur allgemeinen Be- und Entlüftung zu steuern und bei einem Netzausfall die Funktion sicher zu stellen.
In Kombination mit der HAUTAU WLAN-Box und der HAUTAU Software "ConfigTool" (erhältlich für Android, iOS und Windows), lassen sich RWA- und Lüftungsfunktionen konfigurieren.

Funktionen:
Öffnen im Gefahrenfall - manuell durch Feuertaster, automatisch durch Rauch- und Thermomelder oder Fremdansteurung
Schließen im Gefahrenfall - manuell durch RWA-ZU-Taste (Reset) im Feuertaster
Tägliche Be- und Entlüftung - durch Lüftertaster „AUF-STOP-ZU“ (stufenlose Öffnung), sowie automatisches Schließen mit übergeordnetem Wind- und Regenmelder

Technische Merkmale:
  • Netzversorgungsspannung: 230 V AC / 50 Hz (+/- 10 %)
  • Leistungsaufnahme: 170 W / Standby 7,5 W
  • Ausgangsspannung Antriebe: 24 V DC (18-28 V)
  • Ausgangsstrom Anriebe: 4 A
  • Restwelligkeit: > 5 %
  • Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²
  • Akkukapazität: 2,6 Ah
  • Akkuspannung: 2 x 12 V
  • Notstrombetrieb: 72 Stunden

Anschlussmöglichkeiten:
  • max. 10 Rauchmelder RM 523 oder Thermomelder TM 523 für automatische Auslösung
  • max. 10 Feuertaster FR 900 Si für manuelle Alarmauslösung
  • max. 10 Lüftertaster LT und 1 Wind-/Regenmelder WREM/H 10 für Lüftungsbetätigung
  • Anschluss an BMZ durch BMZ Eingang


Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Marke:
Hautau
Schutzart:
IP 30
Temperaturbereich:
- 5 bis + 40 °C
B x H x T:
287 x 236 x 112 mm
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 862,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,22*
€ 1.186,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,76*
€ 1.162,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,43*
€ 1.110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,55*
€ 1.074,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,24*
€ 1.026,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAUTAU
207121
ab € 579,50*
Zubehör
HAUTAU
207124
ab € 590,92*
Zubehör
HAUTAU
207115
ab € 582,71*
Zubehör
HAUTAU
207118
ab € 586,27*
Zubehör
HAUTAU
219534 + 219852
ab € 134,70*
Zubehör
HAUTAU
183476
ab € 140,73*
Zubehör
HAUTAU
220914
ab € 270,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.