Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Stangen-Ladenschnappverschluss mit Schließzapfenplatten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Stangen-Ladenschnappverschluss mit Schließzapfenplatten, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Stangen-Ladenschnappverschluss mit Schließzapfenplatten, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Stangen-Ladenschnappverschluss mit Schließzapfenplatten, schwarz
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Stangen-Ladenschnappverschluss mit Schließzapfenplatten, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Stangen-Ladenschnappverschluss mit Schließzapfenplatten, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218039
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     104036
EAN/GTIN:
     9009615050913
Suchbegriffe:
fensterladenbeschlag
MACO RUSTICO Stangen-Ladenschnappverschluss mit Schließzapfenplatten, schwarz

Für Drehstange, zum Aufschrauben, mit 2 Schließklauen B-36 mm x H-15 mm.
Für Fensterläden, speziell für vorstehende Lamellen bis 17 mm.
Ohne Drehstange.

Hinweis: Der Ladenabstand ist abhänging von der Schließzapfenplatte.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 Schließzapfenplatten und Unterlagen 15°, 1 Sicherungsblock (Type R1)
Breite:
26 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Werksnummer:
104036
System:
RUSTICO
Ladenabstand:
0 mm
Richtung:
universal
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
94126
€ 12,75*
Zubehör
Maco
94130
€ 18,65*
Zubehör
Maco
94134
€ 42,38*
Zubehör
Maco
94137
€ 1,6946*
Zubehör
Maco
14021
€ 14,97*
Zubehör
Maco
14024
€ 15,06*
Zubehör
Maco
14008
€ 15,80*
Zubehör
Maco
14011
€ 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.