Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Drehstange abgeflacht D-9 mm, L=1400 mm, schwarz (94126)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Drehstange abgeflacht D-9 mm, L=1400 mm, schwarz (94126)
Produktbild zu MACO RUSTICO Drehstange abgeflacht D-9 mm, L=1400 mm, schwarz (94126)
LOGO zu MACO RUSTICO Drehstange abgeflacht D-9 mm, L=1400 mm, schwarz (94126)
Artikel-Nr.:
     3145-102218349
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     94126
EAN/GTIN:
     9004186446943
Suchbegriffe:
Fenster Mittelverschlüsse
Laden Verschluss
Laden-Mittelverschluss
Ladenmittelverschluss
MACO RUSTICO Drehstange abgeflacht D-9 mm, L=1400 mm, schwarz (94126)

Abgeflacht, für Ladenschnappverschluss, Ladenverschluss 2F und Ladenendverschluss.

Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
ø:
9 mm
System:
RUSTICO
Werksnummer:
94126
Material:
Stahl verzinkt schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 9,50*
ab € 8,73*
€ 12,75*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 20,63*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
104036
ab € 19,48*
Sonstiges
Maco
104035
ab € 16,40*
Sonstiges
Maco
14208
ab € 20,63*
Sonstiges
Maco
14204
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.