Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Gratleistenband für Faltläden, Ladenabstand 13 mm, schwarz (14068)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Gratleistenband für Faltläden, Ladenabstand 13 mm, schwarz (14068)
Produktbild zu MACO RUSTICO Gratleistenband für Faltläden, Ladenabstand 13 mm, schwarz (14068)
Skizze zu MACO RUSTICO Gratleistenband für Faltläden, Ladenabstand 13 mm, schwarz (14068)
LOGO zu MACO RUSTICO Gratleistenband für Faltläden, Ladenabstand 13 mm, schwarz (14068)
Artikel-Nr.:
     3145-102218327
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14068
EAN/GTIN:
     9004186451794
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
MACO RUSTICO Gratleistenband für Faltläden, Ladenabstand 13 mm, schwarz (14068)

Für Faltläden.

Weitere Informationen:
Ladenabstand:
13 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Werksnummer:
14068
System:
RUSTICO
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kistenband, fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
14092
ab € 15,44*
Sonstiges
Maco
14312
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.