Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenmittelkreuzband, Versatz 0-25mm, Abstand 13mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenmittelkreuzband, Versatz 0-25mm, Abstand 13mm, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenmittelkreuzband, Versatz 0-25mm, Abstand 13mm, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenmittelkreuzband, Versatz 0-25mm, Abstand 13mm, schwarz
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Ladenmittelkreuzband, Versatz 0-25mm, Abstand 13mm, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenmittelkreuzband, Versatz 0-25mm, Abstand 13mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218381
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14092
EAN/GTIN:
     9004186452289
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
MACO RUSTICO Ladenmittelkreuzband, Versatz 0-25mm, Abstand 13mm, schwarz

Für Faltläden mit Drehpunkt außen.

Weitere Informationen:
Ladenabstand:
13 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Versatz:
0 - 25 mm
System:
RUSTICO
Werksnummer:
14092
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
14068
ab € 14,36*
Zubehör
Maco
14000
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.