Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Komfort-Ladenhalter für Fenster selbstarretierend, links, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Komfort-Ladenhalter für Fenster selbstarretierend, links, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Komfort-Ladenhalter für Fenster selbstarretierend, links, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Komfort-Ladenhalter für Fenster selbstarretierend, links, schwarz
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Komfort-Ladenhalter für Fenster selbstarretierend, links, schwarz
Anwendungsbild zu MACO RUSTICO Komfort-Ladenhalter für Fenster selbstarretierend, links, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Komfort-Ladenhalter für Fenster selbstarretierend, links, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218369
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14348
EAN/GTIN:
     9004186453866
Suchbegriffe:
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
Fenster Ladenhalter
Fensterladenhalter
MACO RUSTICO Komfort-Ladenhalter für Fenster selbstarretierend, links, schwarz

Selbstarretierend, steht bei geöffnetem Laden nicht vor, unabhängig vom
Ladenbeschlag einsetzbar.
Die Montage erfolgt an der unteren Ladenkante und ist kaum sichtbar.

Anwendungsbereich:
  • max. Ladengewicht 20 kg bei Blendrahmen- und Mauerverkleidungsmontage


Lieferumfang:
1 Komfort-Ladenhalter für Fenster
1 Verriegelungskonsole
1 Abdeckkappe für Verriegelungskonsole
1 Spanplattenschraube 4,0 x 30 mm
1 Spanplattenschraube 4,5 x 30 mm
1 Holzsenkschraube 7 x 80 mm
1 Dübel ø 10 mm

Weitere Informationen:
Mauerabstand:
25 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Richtung:
links
System:
RUSTICO
Werksnummer:
14348
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Ladenhalter, fenster ladenhalter maco, fenster ladenhalter, fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
43823
ab € 3,58*
Zubehör
Maco
40226
ab € 6,02*
Zubehör
Maco
40227
ab € 7,24*
Zubehör
Maco
40232
ab € 8,70*
Zubehör
Maco
40234
ab € 9,35*
Zubehör
Maco
40377
ab € 1,9013*
Zubehör
Maco
40318
ab € 1,5483*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.