Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Bedienungskurbel BLR ohne Kreuzgelenk, L=400 mm, schwarz (23859)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Bedienungskurbel BLR ohne Kreuzgelenk, L=400 mm, schwarz (23859)
Produktbild zu MACO RUSTICO Bedienungskurbel BLR ohne Kreuzgelenk, L=400 mm, schwarz (23859)
Produktbild zu MACO RUSTICO Bedienungskurbel BLR ohne Kreuzgelenk, L=400 mm, schwarz (23859)
LOGO zu MACO RUSTICO Bedienungskurbel BLR ohne Kreuzgelenk, L=400 mm, schwarz (23859)
LOGO zu MACO RUSTICO Bedienungskurbel BLR ohne Kreuzgelenk, L=400 mm, schwarz (23859)
Artikel-Nr.:
     3145-102218943
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     23859
EAN/GTIN:
     9004186028613
Suchbegriffe:
Bedienungskurbel
maco bedienungskurbel
MACO RUSTICO Bedienungskurbel BLR ohne Kreuzgelenk, L=400 mm, schwarz (23859)

Mit diesem Innenöffner können die Läden bequem von innen über eine abnehmbare Bedienungskurbel betätigt werden.

Anwendungsbereiche:
  • max. Ladenhöhe 2100 mm
  • max. Ladenbreite bei Fensterläden 700 mm
  • max. Ladenbreite bei Türläden 600 mm
  • max. Ladenbreite bei mehrflügeligen Fenster- bzw. Türläden 2 x 600 mm
  • max. Ladengewicht 20 kg (gilt bei Faltläden für das Gesamtgewicht beider Flügel)
  • links und rechts verwendbar
  • nur in Kombination mit tragenden oberen und unteren Ladenbändern verwenden
  • in sturmgefährdeten Gegenden nicht verwenden
  • bei Windgeschwindigkeiten über 60 km/h (Sturm) müssen die Läden geschlossen oder gesichert werden


Hinweis:
Ladenverschluss und Ladenhalter sind nicht mehr erforderlich, da das Getriebe diese beiden Funktionen übernimmt.
Durch die schnelle Anschlagzeit und den Entfall von Ladenverschluss und Halter ergibt sich für diesen Exklusivbeschlag gegenüber den normalen Ladenbeschlägen nur ein geringer Aufpreis. Das Ladeninnenöffner-Getriebe steht in Kombination mit den üblichen Ladenbändern, d.h. die Fensterläden werden mit dem bekannten MACO RUSTICO-Ladenbeschlag beschlagen. Das Innenöffnergetriebe wird zusätzlich montiert und übernimmt nur die Öffnungs- bzw. Schließfunktion sowie die Fixierung in der Offen- und Schließstellung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
starr, ohne Kreuzgelenk
Länge:
400 mm
Material:
Stahl schwarz
Werksnummer:
23859
Montageart:
Blendrahmenmontage
System:
RUSTICO
Weitere Suchbegriffe: fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
105300
ab € 78,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.