Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Schließteile
>
Artikel
MACO Kunststoffansteckende für Schließteil (43718)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102224091
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
43718
EAN/GTIN:
9004186381930
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Kunststoffansteckende für Schließteil (43718)
Endkappe aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Richtung:
-
Verwendung:
für 12L Eurofalz 18 mm
Material:
Kunststoff silberfarbig
Marke:
Maco
... >
Riegelzubehör
>
Ansteckenden für Schließbleche
>
Ansteckende für Schließteil
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschliessblech
,
Schließteile
,
maco schließplatte
,
lappenschließblech
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,3562*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6962*
€ 0,82848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5062*
€ 0,60238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4462*
€ 0,53098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4362*
€ 0,51908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MACO Riegelschließteil mit 1 Schlitz, Falzluft 4 mm, Versatz 9 mm (55112)
Maco
55112
ab € 2,099*
Sonstiges
MACO Riegelschließteil mit 2 Schlitze, Falzluft 4 mm, Versatz 9 mm (23883)
Maco
23883
ab € 2,069*
Sonstiges
MACO Riegelschließteil mit verstellb. Stahleinsatz zu Z-TS u.G-TS,208x18 (29776)
Maco
29776
ab € 9,52*
Sonstiges
MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 9 mm, links, silber (96566)
Maco
96566
ab € 1,985*
Sonstiges
MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 9 mm, rechts, silber (96565)
Maco
96565
ab € 1,985*
Sonstiges
MACO Schließteil, Falzluft 4 mm, Versatz 9 mm, universal, silber (30545)
Maco
30545
ab € 0,9249*
Sonstiges
Schließblech für Haken 4L, verzinkt
Maco
29979
ab € 11,02*
Sonstiges
Türkantriegel mit Klapphebel Radius 8, 255 x 18 mm, Stahl silberfärbig
Maco
55989
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen