Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Sicherheits-Zylinderrosette rund, Edelstahl matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Sicherheits-Zylinderrosette rund, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Sicherheits-Zylinderrosette rund, Edelstahl matt
Rosette mit Verwendung des Anbohrschutzes
Skizze zu FSB Sicherheits-Zylinderrosette rund, Edelstahl matt
Rosette mit Verwendung des Anbohrschutzes
Symbol zu FSB Sicherheits-Zylinderrosette rund, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Sicherheits-Zylinderrosette rund, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102228942
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 73 7395 00010 6204
EAN/GTIN:
     4015354359915
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Schutzrosette
pz schutzrosette edelstahl
FSB Sicherheits-Zylinderrosette rund, Edelstahl matt

  • Rosetten-Innen ø: 55 mm
  • Rosetten-Innenhöhe: 7 mm


Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Lieferumfang: inkl. Gegenrosette

Weitere Informationen:
Modell:
73 7395 00010
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859, DIN 18 273 FS
Material:
Edelstahl
Lochung:
PZ
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben (DIN 7991) M5 x 75 (DIN 7991)
Türstärke:
65 - 69 mm
Oberfläche:
matt
Kernziehschutz:
Nein
Marke:
FSB
Ausführung:
Zylinderrosette
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
ø 61,5 x 12,5 / ø 55 x 7 mm
Lochabstand:
38 mm
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Prüfung:
DIN 18257 ES1
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: schutzrosette edelstahl, schutzrosetten fsb, Sicherheits-Zylinderrosetten, Sicherheitsrosette
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
704
pro Satz
€ 6,99*
ab € 60,45*
€ 78,06*
3 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 4,95*
ab € 61,66*
€ 79,65*
Lager 3145
22
pro Paar
€ 5,90*
ab € 68,33*
€ 87,77*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,77*
€ 104,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,66*
€ 101,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,52*
€ 98,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,26*
€ 96,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,33*
€ 81,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0501 10025 5000
ab € 1,66*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0501 10029 5000
ab € 1,74*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0501 10021 5000
ab € 1,57*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0501 10023 5000
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.