Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenpaar für FSB Haustürgarnituren, M5 x 100 mm, Türstärke 90-94 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu Schraubenpaar für FSB Haustürgarnituren, M5 x 100 mm, Türstärke 90-94 mm
LOGO zu Schraubenpaar für FSB Haustürgarnituren, M5 x 100 mm, Türstärke 90-94 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102239335
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0501 10025 5000
EAN/GTIN:
     4015354915692
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Schraubenpaar für FSB Haustürgarnituren, M5 x 100 mm, Türstärke 90-94 mm

Weitere Informationen:
Marke:
FSB
Türstärke:
90 - 94 mm
Material:
Edelstahl
Modell:
05 0501 10025
Verwendung für:
FSB Haustürgarnituren
Länge:
100 mm
ø:
M 5 mm
DIN:
7991
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
737393000106204
ab € 59,81*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
737393000100105
ab € 44,45*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 7395 01010 0105
ab € 55,69*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 7395 01010 6204
ab € 66,90*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 7395 01010 0810
ab € 87,36*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 7395 00010 0810
ab € 74,53*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 7395 00010 0105
ab € 46,94*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 7395 00010 6204
ab € 60,45*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 7393 00010 0810
ab € 81,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.