Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentürdichtung EV 3691, Kunststoff schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Innentürdichtung EV 3691, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Innentürdichtung EV 3691, Kunststoff schwarz
LOGO zu Innentürdichtung EV 3691, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102230325
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     3691-2007-49
EAN/GTIN:
     9002730565270
Suchbegriffe:
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
zimmertürdichtung schwarz
zimmertürdichtung
Innentürdichtung EV 3691, Kunststoff schwarz

Falz 14 mm

Weitere Informationen:
Verpackung:
Bund á 50 m
Farbe:
Kunststoff schwarz
Type:
EV 3691
Ausführung:
Türanschlagdichtung
Marke:
Primo
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2038*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,5438*
€ 1,83712
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,5338*
€ 1,82522
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,4538*
€ 1,73002
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,4438*
€ 1,71812
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,2038*
€ 1,43252
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.