Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Anlegearbe PCC 100, Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Anlegearbe PCC 100, Stahl verzinkt
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Anlegearbe PCC 100, Stahl verzinkt
Symbol zu BURG-WÄCHTER Anlegearbe PCC 100, Stahl verzinkt
LOGO zu BURG-WÄCHTER Anlegearbe PCC 100, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102230937
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PCC 100 SB
EAN/GTIN:
     4003482238615
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
BURG-WÄCHTER Anlegearbe PCC 100, Stahl verzinkt

mit verdeckten Schraublöchern

Weitere Informationen:
Bohrung ø:
10 mm
Breite:
40 mm
Länge:
100 mm
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
Burg-Wächter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,43*
€ 4,52*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,75*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 4,80*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,85*
€ 5,05*
Lager 3145
4
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PCC 120 SB
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.