Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Türschließer 514 S, Türbreite -1100 mm, silber, Gleitschiene, SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Türschließer 514 S, Türbreite -1100 mm, silber, Gleitschiene, SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Türschließer 514 S, Türbreite -1100 mm, silber, Gleitschiene, SB
Symbol zu BURG-WÄCHTER Türschließer 514 S, Türbreite -1100 mm, silber, Gleitschiene, SB
LOGO zu BURG-WÄCHTER Türschließer 514 S, Türbreite -1100 mm, silber, Gleitschiene, SB
Artikel-Nr.:
     3145-102231026
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     GTS 514 S SB
EAN/GTIN:
     4003482185216
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
BURG-WÄCHTER Türschließer 514 S, Türbreite -1100 mm, silber, Gleitschiene, SB

  • hydraulisch gesteuert
  • Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
  • inkl. einstellbarer Feststell-Vorrichtung
  • Abmessung der Gleitschiene: 425 x 20 x 30 mm
  • 2 Jahre Garantie
  • für Flügelbreite bis 1100 mm und Flügelgewicht bis 80 kg


Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Verpackung:
SB
Farbe:
silber
Tiefe:
41 mm
Breite:
200 mm
Marke:
Burg-Wächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
€ 4,95*
ab € 54,48*
€ 70,67*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 92,19*
€ 117,32*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.