| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102231068 Herst.-Nr.: ZS 81 MIT 3 RIEGELN EAN/GTIN: 4003482031100 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 81, Materialstärke 1 - 2 mm, verchromt
verschiedensperrend aus hochfestem, verchromten Zinkdruckguss, Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel, Riegel im 90 ° Winkel verstellbar, alle Modelle serienmäßig mit 3 verschiedenen Riegeln, immer die passende Lösung.
Lieferumfang: inkl. 2 Schlüssel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Materialstärke: | 1 - 2 mm | Zylinder ø: | 17,6 mm | Schlüsselprofil: | 33W | Type: | ZS 81 | Material: | Zinkdruckguss verchromt | Sperrweg: | 180 ° | Marke: | Burg-Wächter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,60* | € 8,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,10* | € 13,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|