Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalzylinder ZS f.Materialstärke 1-2mm m.Klemmfeder Burg-Wächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554413
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     ZS 81
EAN/GTIN:
     4003482031100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschloss
Zylinderschlösser
Der BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 81 besteht aus hochfestem und zusätzlich vernickeltem Zinkdruckguss. Der Zylinder ist für Materialstärken von 1 bis 2 mm verwendbar. Mithilfe eines der beiden mitgelieferten Wendeschlüsseln ist das Öffnen und Schließen des Scheibenzylinders besonders mühelos. Der Riegel ist im 90° Winkel verstellbar. Der Zylinder ZS 81 wird mit einer Klemmfeder geliefert. Zwei Schlüssel sowie 3 verschiedene Riegel sind im Lieferumfang enthalten. Universalzylinder · aus hochfestem · vernickeltem Zinkdruckguss · Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel · Riegel im 90° Winkel verstellbar · mit Klemmfeder: ZS 81 auch als Duo oder Trio-Set (gleichschließend) lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Bohrlochdurchmesser: 13,2*16,2mm · Einsatzort (innen/außen): Ja · garantiert verschiedenschließend: Ja · Gleichschließend lieferbar: Ja · Materialstärke von/bis: 1mm · Schwenkbereich: 180° · Zylinderdurchmesser: 21mm · Anzahl max. Schliessungen: 150
Weitere Informationen:
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,44*
2 Tage
24
1
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 13,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.