Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
02 Baubeschläge
>
Briefkästen Paketaufbewahrung
>
Paketkästen
>
Paket- und Postboxen eBoxx Burg Wächter
>
Paket- und Postbox eBoxx 6-teilig
>
Artikel
BURG WÄCHTER eBoxx Paket- und Postbox sechsteilig, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102231503
Hersteller:
Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
SET 2 W
EAN/GTIN:
9002730993776
Suchbegriffe:
Paketbox
Paketkasten
Postbox
bmhrandsortiment
BURG WÄCHTER eBoxx Paket- und Postbox sechsteilig, weiß
SET bestehend aus:
2 Paketempfangsboxen eBoxx E 635
4 Hausbrieffächer eBoxx A 625
1 Terzo Traverse T 760
2 Terzo Pfosten V11-170
2 Terzo Füsse V11-F
Paketempfangsbox eBoxx E 365:
Praktisch:
Für alle Paketdienste, Lieferungen von Supermärkten, Apotheken etc.
Mehrere Sendungen verschiedener Paketdienste empfangen durch individuellen Öffnungscode
Bequem über die secuENTRY KeyApp zu steuern: Zustellercodes vergeben, Batteriestand kontrollieren, prüfen, ob ein Paket hinterlegt wurde (für iOS und Android)
mit Namensschild und Schloss (inkl. 2 Schlüssel)
Rund um die Tür:
Korrosionsbeständiges Riegelwerk
3-Punktverriegelung und 3 Scharniere
Türstopp mittels Anschlagstange
Notöffnungsmöglichkeit von innen (Kindersicherung)
Türraste gegen unbeabsichtigtes Öffnen
Stabil und dauerhaft:
Hochfeste Laserverschweißung
Guter Schutz gegen Vandalismus: Mit einer Zugkraft der Sicherheitsstufe 4 (40 kg) bietet der Paketkasten einen äußerst robusten Schutz
Material: Stahl
B x H x T: 380 x 575 x 450 mm
Einwurfgröße: max. 340 x 540 x 405 mm
Volumen: 98 l
Traglast: max. 40 kg
Hausbrieffach eBoxx A 625:
Material: Stahl
Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet
Mit Öffnungsstopp
Entspricht EN13724
B x H x T: 380 x 115 x 450 mm
Einwurfgröße: DIN C4 335 x 30 mm
Terzo Traverse T 760:
Verstärkungstraverse
Material: Edelstahl
Länge: 760 mm
Terzo Pfosten V11-170:
Material: Aluminium
Länge: 1640 mm
Terzo Fuß V11-F:
Material: Zinkdruckguss
Zum Verschrauben auf festem Untergrund
Inkl. Abdeckkappen
HINWEIS:
Lieferung erfolgt in Einzelteilen zum bauseitigen Zusammenbau.
LIEFERUMFANG:
inkl. Montagematerial (exkl. für bauseitige Befestigung)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß (ähnlich RAL 9016)
Marke:
Burg-Wächter
... >
Paketkästen
>
Paket- und Postboxen eBoxx Burg Wächter
>
Paket- und Postbox eBoxx 6-teilig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.102,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.288,77*
€ 2.723,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,11*
€ 2.688,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.169,09*
€ 2.581,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.123,23*
€ 2.526,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.102,96*
€ 2.502,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BURG-WÄCHTER Universal 150 eBoxx NI Mailbox stand Edelstahl
Burg-Wächter
UNIVERSAL 150 EBOXX NI
ab € 61,06*
Sonstiges
BURG Hausbrieffach eBoxx A 625, Breite 380, Höhe 115 mm, weiß
Burg-Wächter
41960
ab € 99,63*
Sonstiges
BURG Paketbox eBoxx EASY+ E 635, Breite 380, Höhe 575 mm, weiß
Burg-Wächter
41920
ab € 285,49*
Sonstiges
BURG Paketbox eBoxx EASY+ GV 645, Breite 575, Höhe 760 mm, weiß
Burg-Wächter
41940
ab € 394,48*
Sonstiges
BURG Terzo Fuß für eBoxx, weiß
Burg-Wächter
31000
ab € 72,55*
Sonstiges
BURG Terzo Pfosten für eBoxx, Aluminium weiß
Burg-Wächter
38530
ab € 148,60*
Sonstiges
BURG Terzo Traverse für eBoxx Breite 1140 mm, Edelstahl weiß
Burg-Wächter
38400
ab € 190,16*
Sonstiges
BURG Terzo Traverse für eBoxx Breite 760 mm, Edelstahl weiß
Burg-Wächter
38380
ab € 137,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen