Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontanschlagprofil 180 Grad, für 6 - 8 mm, Länge 2500 mm, transparent 69051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Frontanschlagprofil 180 Grad, für 6 - 8 mm, Länge 2500 mm, transparent 69051
Produktbild zu Frontanschlagprofil 180 Grad, für 6 - 8 mm, Länge 2500 mm, transparent 69051
Skizze zu Frontanschlagprofil 180 Grad, für 6 - 8 mm, Länge 2500 mm, transparent 69051
LOGO zu Frontanschlagprofil 180 Grad, für 6 - 8 mm, Länge 2500 mm, transparent 69051
Artikel-Nr.:
     3145-102232013
Hersteller:
     KL-MEGLA
Herst.-Nr.:
     69051
EAN/GTIN:
     9002730563597
Suchbegriffe:
Duschtuerdichtung
Duschtürdichtung
Duschtürdichtungen
Frontanschlagprofil 180 Grad, für 6 - 8 mm, Länge 2500 mm, transparent 69051

Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Ausführung:
180° für 6 - 8 mm
Komponente:
Frontanschlagprofil
Material:
Kunststoff transparent
Werksnummer:
69051
Marke:
KL-megla
Oberfläche:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KL-MEGLA
69161
ab € 18,41*
Ähnlich
KL-MEGLA
69230
ab € 27,76*
Ähnlich
KL-MEGLA
69041
ab € 12,55*
Ähnlich
KL-MEGLA
69106
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.