Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtprofil streifend, für 8 - 12 mm Glas, 2500 mm, transparent (69230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dichtprofil streifend, für 8 - 12 mm Glas, 2500 mm, transparent (69230)
Produktbild zu Dichtprofil streifend, für 8 - 12 mm Glas, 2500 mm, transparent (69230)
Skizze zu Dichtprofil streifend, für 8 - 12 mm Glas, 2500 mm, transparent (69230)
Skizze zu Dichtprofil streifend, für 8 - 12 mm Glas, 2500 mm, transparent (69230)
Skizze zu Dichtprofil streifend, für 8 - 12 mm Glas, 2500 mm, transparent (69230)
LOGO zu Dichtprofil streifend, für 8 - 12 mm Glas, 2500 mm, transparent (69230)
Artikel-Nr.:
     3145-102231990
Hersteller:
     KL-MEGLA
Herst.-Nr.:
     69230
EAN/GTIN:
     9002730563535
Suchbegriffe:
Duschtuerdichtung
Duschtürdichtung
Duschtürdichtungen
duschdichtung
Dichtprofil streifend, für 8 - 12 mm Glas, 2500 mm, transparent (69230)

Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Komponente:
Dichtprofil selbstklebend
Werksnummer:
69230
Material:
transparent
Ausführung:
streifend, für 8 - 12 mm
Marke:
KL-megla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KL-MEGLA
69160
ab € 11,37*
Ähnlich
KL-MEGLA
69161
ab € 18,48*
Ähnlich
KL-MEGLA
69041
ab € 12,51*
Ähnlich
KL-MEGLA
69051
ab € 13,79*
Ähnlich
KL-MEGLA
69106
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.