Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtprofil seitlich mit Lippe für 6 - 8 mm, Länge 2010 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dichtprofil seitlich mit Lippe für 6 - 8 mm, Länge 2010 mm, transparent
Produktbild zu Dichtprofil seitlich mit Lippe für 6 - 8 mm, Länge 2010 mm, transparent
Skizze zu Dichtprofil seitlich mit Lippe für 6 - 8 mm, Länge 2010 mm, transparent
LOGO zu Dichtprofil seitlich mit Lippe für 6 - 8 mm, Länge 2010 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     3145-102232029
Hersteller:
     KL-MEGLA
Herst.-Nr.:
     69160
EAN/GTIN:
     9002730563719
Suchbegriffe:
Duschtuerdichtung
Duschtürdichtung
Duschtürdichtungen
Lippendichtung
Dichtprofil seitlich mit Lippe für 6 - 8 mm, Länge 2010 mm, transparent

Weitere Informationen:
Länge:
2010 mm
Ausführung:
seitlich mit Lippe für 6 - 8 mm
Komponente:
Dichtprofil
Material:
transparent
Werksnummer:
69160
Marke:
KL-megla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KL-MEGLA
69230
ab € 27,83*
Ähnlich
KL-MEGLA
69106
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.