Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss Studio Rondo PZ mit Wechsel, Glas 8 mm, Edelstahl-Effekt (10.202)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schloss Studio Rondo PZ mit Wechsel, Glas 8 mm, Edelstahl-Effekt (10.202)
Produktbild zu Schloss Studio Rondo PZ mit Wechsel, Glas 8 mm, Edelstahl-Effekt (10.202)
Skizze zu Schloss Studio Rondo PZ mit Wechsel, Glas 8 mm, Edelstahl-Effekt (10.202)
LOGO zu Schloss Studio Rondo PZ mit Wechsel, Glas 8 mm, Edelstahl-Effekt (10.202)
Artikel-Nr.:
     3145-102232811
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81020215799
EAN/GTIN:
     4048421084861
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
Schloss Studio Rondo PZ mit Wechsel, Glas 8 mm, Edelstahl-Effekt (10.202)

Weitere Informationen:
Modell:
10.202
Drückerführung:
18 mm
Nuss:
8 mm
Ausführung:
für Drücker ohne Rosetten
Falztiefe:
24 mm
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Glasstärke:
8 - 10 mm
Marke:
DORMA-Glas
Weitere Suchbegriffe: Glasschloss, ganglastürschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,90*
€ 177,48*
Lager 3145
20
Frei Haus
ab € 143,00*
€ 178,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81006600099
ab € 9,73*
Zubehör
SOLIDO
1420-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,69*
Zubehör
KWS
653035
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.