Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückerpaar Norwegen - ohne Rosetten, Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Norwegen - ohne Rosetten, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Norwegen - ohne Rosetten, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Drückerpaar Norwegen - ohne Rosetten, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102245462
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1420-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
EAN/GTIN:
     9002732454626
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückerpaar Norwegen - ohne Rosetten, Edelstahl

passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rosetten
Material:
Edelstahl
Modell:
NORWEGEN
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
2145-370-207
ab € 13,05*
Zubehör
SOLIDO
2142.370.207.0
ab € 11,77*
Zubehör
SOLIDO
102245462/102204199
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.