Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, Edelstahl-Effekt (11.260)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, Edelstahl-Effekt (11.260)
Produktbild zu Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, Edelstahl-Effekt (11.260)
Skizze zu Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, Edelstahl-Effekt (11.260)
LOGO zu Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, Edelstahl-Effekt (11.260)
Artikel-Nr.:
     3145-102232849
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81126015799
EAN/GTIN:
     4048421082898
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
Schloss JUNIOR OFFICE PZ mit Wechsel, links, Edelstahl-Effekt (11.260)

Weitere Informationen:
Falztiefe:
24 mm
Modell:
11.260
Glasstärke:
8 - 10 mm
Nuss:
8 mm
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Ausführung:
für Drücker ohne Rosetten
Drückerführung:
18 mm
Richtung:
links
Marke:
DORMA-Glas
Weitere Suchbegriffe: Glasschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 85,90*
€ 113,34*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 79,76*
€ 115,24*
Lager 3145
20
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 187,97*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81120715799
ab € 146,52*
Zubehör
SOLIDO
1420-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,69*
Zubehör
DORMA-Glas
81131310199
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.