Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Rosettengarnitur
>
Artikel
DORMA-Glas Wechselgarnitur 10.316 o. Rosetten, m. Wechselstift, Edelstahl-Effekt
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102232894
Hersteller:
DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
81031615799
EAN/GTIN:
4048421085530
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
DORMA-Glas Wechselgarnitur 10.316 o. Rosetten, m. Wechselstift, Edelstahl-Effekt
der Knopf der Wechselgarnitur ist drehbar, jedoch ohne Funktion auf das Schloss
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Modell:
10.316
Ausführung:
ohne Rosetten, mit Wechselstift
Marke:
DORMA-Glas
... >
Glastürbeschläge DORMA-Glas
>
Glastürdrücker DORMA-Glas
>
Wechselgarnitur DORMA-Glas 10.316
Weitere Suchbegriffe:
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
rosettengarnitur alu
,
rosetten drückergarnitur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,03*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 115,67*
€ 137,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 110,69*
€ 131,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 110,42*
€ 131,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 92,03*
€ 109,52
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLIDO Drückerpaar Norwegen - ohne Rosetten, Edelstahl
SOLIDO
1420-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen