Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-Glas Drückerpaar 52.330, L-Form, 8 mm, schwarz matt Classic 35 IGP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium schwarz matt Classic 35 IGP
Aluminium schwarz matt Classic 35 IGP
LOGO zu DORMA-Glas Drückerpaar 52.330, L-Form, 8 mm, schwarz matt Classic 35 IGP
Artikel-Nr.:
     3145-102232928
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     85233039999
EAN/GTIN:
     9002730738193
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
DORMA-Glas Drückerpaar 52.330, L-Form, 8 mm, schwarz matt Classic 35 IGP

passend auf alle Glastürschlösser, mit Vierkantstift 8 mm

Weitere Informationen:
Modell:
52.330
Marke:
DORMA-Glas
Material:
Aluminium schwarz matt Classic 35 IGP
Ausführung:
ohne Rosetten
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu, Glastürdrücker, Trend, Trendfarbe, glasdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.