Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech für Eckschloss US 10 Mundus, verstellbar 2 tlg. Edelstahl (05.190)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech für Eckschloss US 10 Mundus, verstellbar 2 tlg. Edelstahl (05.190)
Produktbild zu Schließblech für Eckschloss US 10 Mundus, verstellbar 2 tlg. Edelstahl (05.190)
LOGO zu Schließblech für Eckschloss US 10 Mundus, verstellbar 2 tlg. Edelstahl (05.190)
Artikel-Nr.:
     3145-102233034
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     80519000099
EAN/GTIN:
     4048421014332
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech für Eckschloss US 10 Mundus, verstellbar 2 tlg. Edelstahl (05.190)

Weitere Informationen:
Ausführung:
+/- 5 mm verstellbar, zweiteilig
Material:
Edelstahl
Werksnummer:
05.190
Type:
für US 10
Marke:
DORMA-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DORMA-Glas
83851075099
ab € 92,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.