Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschloss US 10 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.510)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Eckschloss US 10 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.510)
Produktbild zu Eckschloss US 10 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.510)
Produktbild zu Eckschloss US 10 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.510)
LOGO zu Eckschloss US 10 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.510)
Artikel-Nr.:
     3145-102233889
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     83851075099
EAN/GTIN:
     4048421047675
Suchbegriffe:
DORMA-Glas
Eckschloss US 10 Mundus, ESG 8 - 12 mm, Edelstahl (38.510)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Werksnummer:
38.510
Type:
US 10
Ausführung:
PZ vorgerichtet, eintourig, Ausschluss 20 mm
Glasstärke von:
8 mm
Glasstärke bis:
19 mm
Marke:
DORMA-Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,22*
€ 156,97*
Lager 3145
6
Frei Haus
ab € 126,66*
€ 158,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
80519000099
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.