Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelübergang SECUREconnect 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabelübergang SECUREconnect 50
Produktbild zu Kabelübergang SECUREconnect 50
LOGO zu Kabelübergang SECUREconnect 50
Artikel-Nr.:
     3145-102234850
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     B-55600-34-4-6
EAN/GTIN:
     4015540858833
Suchbegriffe:
Kabelübergang
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
kabelübergang gu
Kabelübergang SECUREconnect 50

Mehr Sicherheit und Komfort für alle mechatronischen Schlösser. SECUREconnect 50 zur kabellosen Strom- und Datenübertragung zwischen Rahmen und Türblatt - die sichere Energie- und Datenübertragung ist für alle mechatronischen Schlösser von GU-BKS geeignet.

Technische Daten:
  • einfache und problemlose Montage in Holz-, Kunststoff - und Metalltürsysteme. Vorgerichtet zur Aufnahme von Stulpen, jeweils passend zum Türsystem
  • Türelement kann komplett in der Werkstatt montiert und als Baugruppe elektrisch geprüft werden
  • An­steue­rung über poten­ti­alfreie Kon­takte, bei­spiels­weise durch eine Sprech­anlage, Zeitschaltuhr oder Zu­tritts­kontrolle
  • integriertes Netzteil für 230V, Kabelübergang, Schlosssteuerung.
  • kurzschlussfeste Energieübertragung zum Türflügel
  • langlebige Stößelkontakte
  • ermöglicht beliebig großen Türöffnungswinkel


Achtung: Für einen Kabelübergang werden zwei Stulpe benötigt!

Bitte Stulp für Flügel und Rahmen separat bestellen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahldesign
Type:
SECURE connect 50
Marke:
GU
Weitere Suchbegriffe: kabelübergang, Secureconnect
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 127,34*
€ 175,87*
Lager 3145
52
Frei Haus
ab € 220,62*
€ 267,67*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-45903-09-0-1
ab € 19,01*
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-45903-10-0-1
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.