| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1656035 Herst.-Nr.: B-55600-34-4-6 EAN/GTIN: 4015540858833 |
| |
|
| | |
| Unsichtbarer Kabelübergang, sichere und kompakte Energieübertragung zwischen Rahmen- und Türblatt. Nur geeignet für alle mechatronischen Schlösser von GU-BKS. Anschlusskabel: 230 V, AC, 0,25 A oder 24 V DC, stabilisiert 1,0 A, Länge 4 m, für 4 oder 12mm Falzluft, Schutzart IP 40, Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C. Keine Datenübertragung und Tagesfreischaltung möglich, kann nicht in Verbindung mit elekt. kuppelbaren Schlössern und/oder mit Überwachungsfunktion genutzt werden. Enthalten: 1 Rahmenteil und 1 Flügelteil Stulp muss separat bestellt werden! Weitere Informationen: | | DIN: | Links/Rechts | Einsatzbereich: | Stromüberträger | Hersteller: | GU BKS | Typ: | SECUREconnect 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelübergang, SECURECONNECT, 50, STROMÜBE, 4015540858833, B-55600-34-4-6, CONNECT50, SECURE, CONNECT |
| | |
| |