Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türknopf
>
Artikel
FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Aluminium schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102235702
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
0 07 0846 22801 0810
EAN/GTIN:
4063251008498
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FSB Türknopf 07 0846 auf Rosette, Aluminium schwarz matt
Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
nein
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Material:
Aluminium
Modell:
07 0846
Oberfläche:
schwarz matt
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
FSB
Abmessung:
ø 50 mm
Schraublochabstand:
50 mm
Ausführung:
fest vernietet
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Metallbau FSB
>
Türknöpfe
>
Türknopf Kugelform verkröpft 07 0846
Weitere Suchbegriffe:
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Profil-Tuerknopf
,
Türknopf
,
türknopf fsb
,
türknopf
,
türknopf alu
,
Farbtrend
,
Knopf
,
Rahmentürknopf
,
Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Blindrosette 17 1757 oval, Aluminium schwarz matt
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00000 0810
ab € 5,86*
Zubehör
FSB Sicherheitsrosette 73 3249 oval PZ mit Kernziehschutz, Aluminium schwarz
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 0810
ab € 76,03*
Zubehör
FSB Zylinderrosette 17 1757 oval, Aluminium schwarz matt
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 0810
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen